大阪魂
ドリスク皿(SUS410)(小箱)
種類
ドリスク皿
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
19
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45075624
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
皿
16
M4
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45075633
M4×19
1箱(1000個)
SUS410
皿
19
M4
¥
14,980
¥16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45075642
M4×25
1箱(500個)
SUS410
皿
25
M4
¥
8,698
¥9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45075651
M4×30
1箱(500個)
SUS410
皿
30
M4
¥
8,898
¥9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45075667
M4×35
1箱(500個)
SUS410
皿
35
M4
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45075676
M4×40
1箱(350個)
SUS410
皿
40
M4
¥
7,898
¥8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45075685
M4×45
1箱(350個)
SUS410
皿
45
M4
¥
8,798
¥9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45075694
M4×50
1箱(350個)
SUS410
皿
50
M4
¥
9,898
¥10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください