大阪魂
ピアス皿小頭(SUS410/スズメッキ)(小箱)
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45086456
M4×10
1箱(1500個)
SUS410
10
M4
スズメッキ
皿小頭
¥
23,980
¥26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086465
M4×13
1箱(1000個)
SUS410
13
M4
スズメッキ
皿小頭
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086474
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
16
M4
スズメッキ
皿小頭
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください