大阪魂
ピアス皿小頭(細目)(SUS410/スズメッキ)(小箱)
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
ねじの種類
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45086763
M4×10
1箱(1500個)
SUS410
10
M4
スズメッキ
皿小頭
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086772
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
16
M4
スズメッキ
皿小頭
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください