ピアス皿小頭(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)

ピアス皿小頭(細目)(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂ピアス皿小頭(細目)(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂
十字穴番号2適合板厚(mm)0.9~3.6ねじの種類全ねじ寸法d(Φmm)4.2
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45086781M4×301箱(500個)SUS41030M4ブラック皿小頭
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
45086797M4×351箱(400個)SUS41035M4ブラック皿小頭
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
45086806M4×101箱(1500個)SUS41010M4ブラック皿小頭
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086815M4×131箱(1000個)SUS41013M4ブラック皿小頭
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086824M4×161箱(1000個)SUS41016M4ブラック皿小頭
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086833M4×191箱(1000個)SUS41019M4ブラック皿小頭
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086842M4×251箱(500個)SUS41025M4ブラック皿小頭
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45086851M4×301箱(500個)SUS41030M4ブラック皿小頭
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086867M4×351箱(400個)SUS41035M4ブラック皿小頭
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086876M4×251箱(500個)SUS41025M4ブラック皿小頭
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086885M4×301箱(500個)SUS41030M4ブラック皿小頭
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
45086894M4×351箱(400個)SUS41035M4ブラック皿小頭
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086903M4×101箱(1500個)SUS41010M4ブラック皿小頭
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086912M4×131箱(1000個)SUS41013M4ブラック皿小頭
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086921M4×161箱(1000個)SUS41016M4ブラック皿小頭
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
45086937M4×191箱(1000個)SUS41019M4ブラック皿小頭
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086946M4×251箱(500個)SUS41025M4ブラック皿小頭
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086955M4×301箱(500個)SUS41030M4ブラック皿小頭
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45086964M4×351箱(400個)SUS41035M4ブラック皿小頭
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする