大阪魂
ピアス皿小頭(鉄/3価ステンコート)(小箱)
十字穴番号
2
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45087235
M4×30
1箱(500個)
鉄
30
M4
3価ステンコート
皿小頭
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087244
M4×35
1箱(1000個)
鉄
35
M4
3価ステンコート
皿小頭
¥
20,980
¥23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45087253
M4×40
1箱(700個)
鉄
40
M4
3価ステンコート
皿小頭
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください