大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3.3
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45088827
M5×13
1箱(1500個)
鉄
13
M5
3価ホワイト
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
45088836
M5×16
1箱(1500個)
鉄
16
M5
3価ホワイト
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
45088845
M5×22
1箱(1000個)
鉄
22
M5
3価ホワイト
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
45088854
M5×35
1箱(500個)
鉄
35
M5
3価ホワイト
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
45088863
M5×40
1箱(500個)
鉄
40
M5
3価ホワイト
¥
7,298
¥8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
45088872
M5×45
1箱(500個)
鉄
45
M5
3価ホワイト
¥
8,298
¥9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45088881
M5×50
1箱(400個)
鉄
50
M5
3価ホワイト
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
45088897
M5×60×50
1箱(300個)
鉄
60
M5
3価ホワイト
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
45088906
M5×80×50
1箱(300個)
鉄
80
M5
3価ホワイト
¥
8,798
¥9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45088915
M5×100×50
1箱(200個)
鉄
100
M5
3価ホワイト
¥
9,698
¥10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください