曜日別特売

フラッシュポイントシンワッシャー(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

フラッシュポイントシンワッシャー(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3寸法F(mm)10適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45088924M5×161箱(1500個)16M53価ホワイト
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
45088933M5×451箱(500個)45M53価ホワイト
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
45088942M5×501箱(400個)50M53価ホワイト
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
45088951M5×60×501箱(300個)60M53価ホワイト
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
45088967M5×70×501箱(300個)70M53価ホワイト
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
45088976M5×80×501箱(300個)80M53価ホワイト
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
45088985M5×100×501箱(200個)100M53価ホワイト
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする