日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド・ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45105191
M3×5
ステンレス
M3
ナベ
5
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105207
M3×6
ステンレス
M3
ナベ
6
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105216
M3×8
ステンレス
M3
ナベ
8
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105225
M3×10
ステンレス
M3
ナベ
10
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105234
M3×12
ステンレス
M3
ナベ
12
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105243
M3×16
ステンレス
M3
ナベ
16
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105252
M4×6
ステンレス
M4
ナベ
6
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
6,598
¥7,258
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105261
M4×8
ステンレス
M4
ナベ
8
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
45105277
M4×10
ステンレス
M4
ナベ
10
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
45105286
M4×12
ステンレス
M4
ナベ
12
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
6,798
¥7,478
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105295
M4×16
ステンレス
M4
ナベ
16
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105304
M4×20
ステンレス
M4
ナベ
20
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105313
M4×25
ステンレス
M4
ナベ
25
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105322
M5×8
ステンレス
M5
ナベ
8
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105331
M5×10
ステンレス
M5
ナベ
10
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105347
M5×12
ステンレス
M5
ナベ
12
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
9,198
¥10,118
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105356
M5×16
ステンレス
M5
ナベ
16
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105365
M5×20
ステンレス
M5
ナベ
20
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105374
M5×25
ステンレス
M5
ナベ
25
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105383
M5×30
ステンレス
M5
ナベ
30
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105392
M5×40
ステンレス
M5
ナベ
40
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105401
M6×8
ステンレス
M6
ナベ
8
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105417
M6×10
ステンレス
M6
ナベ
10
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105426
M6×12
ステンレス
M6
ナベ
12
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105435
M6×16
ステンレス
M6
ナベ
16
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105444
M6×20
ステンレス
M6
ナベ
20
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105453
M6×25
ステンレス
M6
ナベ
25
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105462
M6×30
ステンレス
M6
ナベ
30
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105471
M6×40
ステンレス
M6
ナベ
40
ワンサイド
ブラック
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください