日本パワーファスニング
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)
材質
鉄
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106397
CB-T425
1箱(100個)
4
25
4.3
(最小)22
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106406
CB-T435
1箱(100個)
4
35
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106415
CB-T530
1箱(50個)
5
30
5.4~5.5
(最小)25
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106424
CB-T550
1箱(50個)
5
50
5.4~5.5
(最小)35
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106433
CB-T560
1箱(50個)
5
60
5.4~5.5
(最小)35
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106442
CB-T640
1箱(50個)
6
40
6.4
(最小)35
5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106451
CB-T650
1箱(50個)
6
50
6.4
(最小)35
15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106467
CB-T660
1箱(50個)
6
60
6.4
(最小)35
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください