日本パワーファスニング
スチールハウスLIVEDPI(フレキウエハーパイロット付き)(鉄/ユニクロ) (小箱)
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
スチールハウスLIVEDPI(フレキウエハーパイロット付き)
内容量
1箱(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107386
DPI-4240
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください