吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用)

吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用) - ネグロス電工吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用) - ネグロス電工

スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。

適合
スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600
板厚:1.2mm、1.6mm
適合吊りボルトW3/8材質(本体)ポリプロピレン内容量1箱(20個)
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※デッキ接続部には使用しないでください。
※吊りボルトの取り付けの際は、強く押し付け過ぎないようにご注意ください。Tナットが外れる場合があります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45118534HB20ED-W3-Y
3,540
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする