振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)

振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) - ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) - ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) - ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) - ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) - ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) - ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) - ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) - ネグロス電工

滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。

内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合フランジ厚(mm)
ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])
適合
表面処理
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45123696BTS1S-W3-5~28-(吊りボルト)W3/8電気亜鉛めっき(U)
3,3603,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45123705BTS1S-W4-5~28-(吊りボルト)W1/2電気亜鉛めっき(U)
3,4603,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123714BTYR1-W3250--BRTB1-W3電気亜鉛めっき(U)
1,3801,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
45123723BTYR1-W4250--BRTB1-W4電気亜鉛めっき(U)
1,4201,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57819072HBTS1-W3-5~30六角M10/14.7(150)(吊りボルト)W3/8電気亜鉛めっき
2,0801,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
57819081HBTS1-W4-5~30六角M10/14.7(150)(吊りボルト)W1/2電気亜鉛めっき
2,1602,098
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
57819097HBTS2-W3-30~50六角M10/14.7(150)(吊りボルト)W3/8電気亜鉛めっき
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57819106HBTS2-W4-30~50六角M10/14.7(150)(吊りボルト)W1/2電気亜鉛めっき
2,5002,398
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする