ネグロス電工
間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。
支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合
間柱:45mm以上
支持具:MBSPF□、MBSC2
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
内容量
1箱(20個)
注意
※角間柱への固定はドリルねじ2本で行ってください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45133961
MBS36KB
¥3,520
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください