ネグロス電工
アングラック(リップみぞ形鋼用)
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。
地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。
がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合
がいし:小ノップ
寸法A(mm)
75~200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
内容量
1箱(20個)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45134503
K10LA
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください