ネグロス電工
FLドライバー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付ナット用グリップ)
リング状の磁石で六角ナットと座金の仮組みができます。
器具へのナット仮止めから、本締めまでが一連の動作で行えます。
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
80
質量(g)
151
適合ナット
W3/8、M10
内容量
1個
注意
※落下させないでください。磁石の破損の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45135081
FLT17
¥1,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください