曜日別特売
モノタロウ

寒冷地用ウインドウォッシャー液

寒冷地用ウインドウォッシャー液 - モノタロウ
(16件のレビュー)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。

仕様コック付き使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液色液性弱アルカリ性凍結温度(℃)-40(原液)、-15(2倍希釈)内容量1箱(20L)
注意
※ウォッシャー液の変質の恐れがあるので撥水型のウォッシャー液との混合使用はしないで下さい。
※塗装面がおかされる恐れがあるので、炎天下での使用は避けて下さい。
※劣化したワイパーブレードはウォッシャー液の性能を十分発揮できませんので交換の上使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45316582-
取扱い終了
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45316582-19551647-- ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ 19551647ウインドウォッシャー液 寒冷地用モノタロウ1箱(20L)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45316582
2017-05-11
用途: 車検点検時にサービスで入れてる
有限会社 栗崎自動車

この手のコックは.小さくて.出すのが.いらつく
クーラントに使われてる大きめのコックが欲しい

対象商品 : 45316582
2015-10-19
用途: 自社車両

自社車両全車に使用してます。油膜等の汚れもキレイに落ちます。寒い時期の早朝、深夜の出庫時には助かる商品ですね。
次回の購入も考えてます

対象商品 : 45316582
2015-07-07
用途: 運搬トラック用

地域や時期に合わせ、希釈液や原液で使い分けています。ボトルタイプよりゴミ容量が少なく助かります。

対象商品 : 45316582
2015-08-05
用途: 以外になくなるウォッシャー液
設備電算親睦会

冬場を考えるとやっぱ寒冷地用に落ち着く。

対象商品 : 45316582
2014-11-21
用途: お客様へのサービス
自動車・二輪車・自転車関連業

寒冷地用を今回初めて購入。
今の時期は、希釈して使用中。お客様の点検、車検などの際にサービスとして、使っています。
相当希釈出来るので助かっています。

対象商品 : 45316582
2014-11-20
用途: 自家用車にて使用。

昨年も同じ商品を使用させて頂きました札幌在住ですが北海道内の移動にて冬期間、マイナス二桁の地域もありウオッシャーノズル凍結も防げています。

対象商品 : 45316582
2015-08-29
用途: 補充用
農・林・水産業

もっと安ければ。

対象商品 : 45316582
2014-10-22
用途: ウォッシャー液補充

寒冷地用の為薄めて使用ができ結果的に通常品より多くなる計算になりました。
今後もリピート購入していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする