曜日別特売

金属みがき ピカピCAN

金属みがき ピカピCAN - アサヒペン金属みがき ピカピCAN - アサヒペン金属みがき ピカピCAN - アサヒペン
(28件のレビュー)

金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。

用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 楽器に使用する場合は、キーやピストンなどの構造部分をさけ、軽くみがいてください。
※プラスチックにメッキしたもの、金・銀のメッキ製品、塗装面、食器類には使用できません。
※ひどい鉄サビには効果がありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45317894-1缶(70g)
1,000
769
846(税込)
当日出荷
24933387-1袋(20g)
630
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

金属みがき ピカピCAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: オートバイのメンテナンス用
運輸・通信業

ワイヤースポークホイールを一つ一つ磨いていくときなど、手間がかからず確実に綺麗にしていくことができます。
また、最終仕上げとしてホワイトダイアモンド・メタルポリッシュを併用することで更なる輝きと防錆効果が発揮されますので、今後もひきつづき同製品をリピート購入させていただきます。

1が参考にしています
2024-09-17
用途: 御神輿の鈴磨き
宗教法人 白山神社その他業種

使いやすく、きれいに磨けますので重宝しています。
手袋をしないと、手が真っ黒になりますが、これは他のどれを使っても同じですので。簡単なのが良いです。

対象商品 : 45317894
2022-08-04
用途: バスのホイール磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

ブルーマジックやハイトレールが必要な程の汚れで無ければ、割と短時間で綺麗になる。

対象商品 : 45317894
2022-05-25
用途: 金型磨き
製造業

扱いやすく金型の磨きに使用しています。使用量が多いので容量の大きいものがあると助かります。

対象商品 : 45317894
2022-04-27
用途: ポリッシュ仕上げをした自転車部品、リムや泥除けなどの曇り取り
有限会社みつやオフィス

非常に手軽で効果があった。深い傷までは取れなかったが、満足した。

対象商品 : 24933387
2022-06-09
用途: 金属部の錆取り時
建設業・工事業

ステンレスからメッキ面まで多用途に使用できるので、大変満足しています。
若干ちぎりにくいところが難点。

1が参考にしています
対象商品 : 45317894
2021-02-06
用途: アルミ筐体及びメッキ磨き
その他業種

海外製の似た商品に比べるとかなり安価だが磨いた感じでは大差は無い、コンパウンドでは細かい粉が出るがこれは綿状の繊維で磨くので汚れや拭き取りも必要無く特にアルミなどは鏡面仕上げになる程磨けるので便利だ。メッキ類の点錆もスチールウールで研磨後これで磨くとかなり綺麗に仕上がるので旧車の整備には手間が減って重宝している。

対象商品 : 45317894
2021-05-10
用途: ステンレス部分の磨き
個人のお客様

ステンレス部分のくすみがなくなり大変満足して使用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする