ニチフ
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形
(2件のレビュー)
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
NH20
幅(mm)
6
種類
裸圧着端子
端子形状
旗形
寸法F(mm)
3.3
寸法E(mm)
4.0
材質(端子)
ニッケル
適応ねじ径
M3
内容量
1箱(100個)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法D(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(単線)(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45321385
FT1-3
9.4
3.4
22~16
0.57~1.44
1.7
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
45321394
FT2-3
10
4.2
16~14
1.14~1.82
2.3
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表