絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン - ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン - ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン - ニチフ

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
注意
※ナイロン製品は、開封後できるだけ早くご使用ください。また吸水性がありますので保管時にご注意ください。
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
適合
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45322225TMEN 0.3-41箱(100個)4.3手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 56.620.5黄透明
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45322523TMEN 3.5-41箱(100個)4.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13826黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45322532TMEN 3.5-5L1箱(100個)5.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 131229.4黄透明
2,760
2,698
2,968(税込)
41日以内出荷
返品不可
45322541TMEN 3.5-5S1箱(100個)5.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 139.628黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
45322557TMEN 3.5-6L1箱(100個)6.4手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 131229.4黄透明
2,760
2,698
2,968(税込)
41日以内出荷
返品不可
45322566TMEN 3.5-81箱(100個)8.4手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 1313.533.5黄透明
3,270
3,198
3,518(税込)
36日以内出荷
返品不可
45322575TMEN 5.5-101箱(100個)10.5手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 131535.5黄透明
2,980
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
45322584TMEN 5.5-121箱(100個)13.0手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 1319.240黄透明
4,890
4,798
5,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
45322593TMEN 5.5-3.51箱(100個)3.7手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 139.527黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
41日以内出荷
返品不可
45322602TMEN 5.5-3.5N1箱(100個)3.7手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13724.7黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
46日以内出荷
返品不可
45322611TMEN 5.5-3S1箱(100個)3.2手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13925.7黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
41日以内出荷
返品不可
45322627TMEN 5.5-41箱(100個)4.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 139.527黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45322636TMEN 5.5-4N1箱(100個)4.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13724.7黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45322645TMEN 5.5-4S1箱(100個)4.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13925.7黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
41日以内出荷
返品不可
45322654TMEN 5.5-51箱(100個)5.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 139.527黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45322663TMEN 5.5-5N1箱(100個)5.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13825.2黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
46日以内出荷
返品不可
45322672TMEN 5.5-5S1箱(100個)5.3手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13925.7黄透明
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45322681TMEN 5.5-61箱(100個)6.4手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 131230.5黄透明
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
45322697TMEN 5.5-81箱(100個)8.4手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 131535.5黄透明
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
54436516TMEN 1.25- 61箱(1000個)6.4手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 111225.7赤透明
18,300
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
45322277TMEN 1.25-3.5M1箱(100個)3.7手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 116.819.4赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45322295TMEN 1.25-3.5S1箱(100個)3.7手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 115.717.4赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45322304TMEN 1.25-3N1箱(100個)3.2手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 115.620.4赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45322322TMEN 1.25-41箱(100個)4.3手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11821.1赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45322331TMEN 1.25-4M1箱(100個)4.3手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 116.819.4赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45322356TMEN 1.25-61箱(100個)6.4手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 111225.7赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45322374TMEN 2-101箱(100個)10.5手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 121530青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45322435TMEN 2-3N1箱(100個)3.2手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 125.620.4青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45322191TMEN 0.3-21箱(100個)2.2手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 55.217.5黄透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322207TMEN 0.3-31箱(100個)3.2手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 55.217.5黄透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322216TMEN 0.3-3.51箱(100個)3.7手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 56.620.5黄透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322234TMEN 0.3-51箱(100個)5.3手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 5821黄透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322243TMEN 1.25-101箱(100個)10.5手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 1116.530.5赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322252TMEN 1.25-31箱(100個)3.2手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 115.517.5赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322261TMEN 1.25-3.51箱(100個)3.7手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 116.618.8赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322286TMEN 1.25-3.5N1箱(100個)3.7手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 115.620.4赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322313TMEN 1.25-3S1箱(100個)3.2手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 115.717.4赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322347TMEN 1.25-51箱(100個)5.3手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11821.1赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322365TMEN 1.25-81箱(100個)8.4手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 111225.7赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322383TMEN 2-121箱(100個)13.0手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 121934青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322392TMEN 2-31箱(100個)3.2手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 126.518.2青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322401TMEN 2-3.51箱(100個)3.7手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 126.619.9青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322417TMEN 2-3.5N1箱(100個)3.7手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 125.620.4青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322426TMEN 2-3.5S1箱(100個)3.7手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 126.620.9青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322444TMEN 2-3S1箱(100個)3.2手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 125.717.8青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322453TMEN 2-41箱(100個)4.3手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 128.522青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322462TMEN 2-4M1箱(100個)4.3手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 12821.5青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322471TMEN 2-4S1箱(100個)4.3手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 126.619.9青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322487TMEN 2-51箱(100個)5.3手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 129.522.5青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45322496TMEN 2-5M1箱(100個)5.3手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 12821.5青透明
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45322277TMEN 1.25-3.5M89568544TMEX 1.25-3.5M-CLRTMEN 1.25-3.5M 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 89568544銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ1セット(100個)
1,498
税込1,648
同一メーカーの同等品です。
45322295TMEN 1.25-3.5S89568596TMEX 1.25-3.5S-CLRTMEN 1.25-3.5S 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 89568596銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ1セット(100個)
1,498
税込1,648
同一メーカーの同等品です。
45322304TMEN 1.25-3N89568623TMEX 1.25-3N-CLRTMEN 1.25-3N 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 89568623銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ1セット(100個)
1,498
税込1,648
同一メーカーの同等品です。
45322322TMEN 1.25-489568675TMEX 1.25-4-CLRTMEN 1.25-4 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 89568675銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ1セット(100個)
1,498
税込1,648
同一メーカーの同等品です。
45322331TMEN 1.25-4M89568684TMEX 1.25-4M-CLRTMEN 1.25-4M 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 89568684銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ1セット(100個)
1,398
税込1,538
同一メーカーの同等品です。
45322356TMEN 1.25-654436516TMEN 1.25- 6TMEN 1.25-6 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ 54436516絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ1箱(1000個)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります
45322374TMEN 2-1054336766TMEX 2-10-BLUTMEN 2-10 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 54336766銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ1箱(50個)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45322435TMEN 2-3N89568955TMEX 2-3N-BLUTMEN 2-3N 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 89568955銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ1セット(100個)
1,498
税込1,648
同一メーカーの同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする