絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン

絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン - ニチフ

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

適合手動工具/NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃内容量1箱(1000個)
注意
※ナイロン製品は、開封後できるだけ早くご使用ください。また吸水性がありますので保管時にご注意下さい。
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
寸法F(mm)
適応ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324081TMDN 0.3-22.25.217.54.9M2
23,300
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
45324097TMDN 0.3-33.25.217.54.9M3
23,300
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
45324106TMDN 0.3-3.53.76.620.57.2M3.5
23,300
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
45324115TMDN 0.3-3N3.25.219.87.2M3
23,300
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
45324124TMDN 0.3-44.36.620.57.2M4
23,300
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
45324133TMDN 0.3-55.38217.0M5
23,300
22,980
25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする