ニチフ
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
特性
難燃
内容量
1箱(100個)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d2(Φmm)
適合
幅(mm)
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45325926
TMDV 5.5Y-4S
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH13
8.4
25.7
黄
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
45325935
TMDV 5.5Y-5
5.2
手動工具/(本体・ヘッド)NH13
9
25.7
黄
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
66日以内出荷
返品不可
45325944
TMDV 5.5Y-6
6.4
手動工具/(本体・ヘッド)NH13
12.5
32.7
黄
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
46日以内出荷
返品不可
45325716
TMDV 1.25Y-3L
2.7
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
6.2
21.5
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325725
TMDV 1.25Y-3N
3.2
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
5.8
20.5
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325734
TMDV 1.25Y-3W
3.7
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
7.7
19.5
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325743
TMDV 1.25Y-4L
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
9.6
23
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325752
TMDV 1.25Y-4M
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
8.1
21.9
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325761
TMDV 1.25Y-4N
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
6.4
21.9
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325777
TMDV 1.25Y-4S
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
7
21.9
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325786
TMDV 1.25Y-4W
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
7.7
19.5
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325795
TMDV 1.25Y-5
5.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
9.6
23
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325804
TMDV 1.25Y-6
6.4
手動工具/(本体・ヘッド)NH11、NH32
11
24.5
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
45325813
TMDV 2Y-3
3.2
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
5.9
21.3
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325822
TMDV 2Y-3.5
3.7
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
6.4
21.3
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325831
TMDV 2Y-3.5S
3.7
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
5.8
21.3
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325847
TMDV 2Y-4
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
8
21.5
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325856
TMDV 2Y-4N
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
6.4
21.5
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325865
TMDV 2Y-4S
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
7
21.5
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325874
TMDV 2Y-4W
4.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
8
24
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325883
TMDV 2Y-5
5.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
8
21.5
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325892
TMDV 2Y-5M
5.3
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
10
22.6
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325901
TMDV 2Y-6
6.4
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
12
25.5
青
オープン
取扱い終了
返品不可
45325917
TMDV 2Y-8
8.4
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
14
27.5
青
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表