絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 - ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 - ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 - ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 - ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 - ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 - ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 - ニチフ
(6件のレビュー)

RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子

電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃内容量1箱(100個)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45326617TGV TC-1.25-9T25シングル
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45326601TGV TC-1.25-11T27シングル
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45326635TGWV TC-1.25-9T26.6ダブル
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45326626TGWV TC-1.25-11T28.6ダブル
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 制御回路への接続時に使用
有限会社和ん建設業・工事業

長年使用していますが、圧着専用工具での施工性が良いので満足しています。

対象商品 : 45326601
2018-03-02
用途: 機器内配線:基板上のターミナルブロックへの電源線接続のため。
製造業

1月に注文した際の話ですが、パッケージの封をしているシールのミシン目が切れている状態でどどきました。念のため数えてみたら99本で、1本欠品してました。面倒だったのでそのまま使いましたが、メーカー出荷時から足りてなかったとはあまり考えにくいので、梱包作業時に落とすなどして、封が空いてしまいこぼれていたのではないか、など想像しています。品質管理徹底いただければと思います。
商品自体は、使い勝手がよく、問題はないです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 45326617
2017-12-17
用途: 機器内配線、ターミナルブロックへの配線接続
製造業

2.5mm間隔のターミナルブロックへの接続のため、小型で隣同士の干渉もなく、ちょうど良いです。芯が中心にあり、差込口も円錐形で芯線が引っかかることもなく、使いやいです。

対象商品 : 45326601
2017-02-04
用途: 消防設備工事
建設業・工事業

消防設備機器の差込み端子により線を差し込む時に使用します。
以前から同じ物を使っています。このサイズじゃないと端子に入らないので重宝しています。

対象商品 : 45326617
2016-09-30
用途: 基板上の小型端子台への電線接続時
株式会社 大森電器工業

先端のサイズも良く、接続作業が楽にできます。

対象商品 : 45326617
2016-09-30
用途: 基板上の小型端子台への電線接続時
株式会社 大森電器工業

先端サイズも良く、接続用電線も幅広く使える為良い品物と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする