ニチフ
絶縁被覆付中間接続子(MP形)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0~3.0
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
特性
難燃
種類
絶縁付圧着端子
色
透明
全長(mm)
25
適合
手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
6.0
寸法E(mm)
9.0
寸法l(mm)
7.0
寸法d(Φmm)
2.8
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
内容量
1箱(1000個)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45328561
MP 2-4
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表