ニチフ
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
特性
耐震動、防じん
注意
※圧縮端子ではありません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
適合
幅(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329076
D 100B
1箱(25個)
11.0
(油圧・ヘッド)NOM150、NOP150H、NOH300K
31
108
32.0
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329085
D 14B
1箱(100個)
4.5
(手動)NH9、(油圧・ヘッド)NOP60、NOM60、NOM150、NOP150H
12
43
12.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329094
D 150B
1箱(10個)
14.0
(油圧・ヘッド)NOM150、NOP150H、NOH300K
37
130
40.0
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329103
D 180B
1箱(10個)
14.0
(油圧・ヘッド)NOH300K
40
138
40.0
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329112
D 200B
1箱(5個)
14.0
(油圧・ヘッド)NOH300K
45.5
145
40.0
¥
19,370
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329121
D 22B
1箱(100個)
5.5
(油圧・ヘッド)NOP60、NOM60、NOM150、NOP150H
15.5
51
16.0
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329137
D 325B
1箱(10個)
14.0
(油圧・ヘッド)NOH300K
53
158
40.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329146
D 38B
1箱(100個)
5.5
(油圧・ヘッド)NOP60、NOM60、NOM150、NOP150H
18.5
60
16.0
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45329155
D 60B
1箱(50個)
11.0
(油圧・ヘッド)NOP60、NOM60、NOM150、NOP150H、NOH300K
21.5
88
32.0
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329164
D 70B
1箱(30個)
11.0
(油圧・ヘッド)NOM150、NOP150H、NOH300K
25
92
32.0
¥
26,970
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329173
D 80B
1箱(25個)
11.0
(油圧・ヘッド)NOM150、NOP150H、NOH300K
27.5
99
32.0
¥
28,775
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329182
D 8B
1箱(100個)
4.5
(手動)NH1、NH9、(油圧・ヘッド)NOP60、NOM60
9.5
36
12.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表