曜日別特売

ギボシ端子用絶縁キャップ

ギボシ端子用絶縁キャップ - ニチフギボシ端子用絶縁キャップ - ニチフギボシ端子用絶縁キャップ - ニチフギボシ端子用絶縁キャップ - ニチフ
透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6内容量1パック(1000個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
適用電線断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4533239343926-F346.02.53.50.5
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
4533240243926-M147.03.2230.5
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
4533241143932-F346.03.24.51.25
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4533242743932-M147.03.24.21.25
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4533243643935-F346.03.54.52
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
4533244543935-M147.03.54.22
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする