ニチフ
イージーロックコネクタ用端子
種類
イージーロックコネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
1000
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
コンタクト保持力
50N以上
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
耐電圧(V)
2000
注意
※適合タブ厚のものをご使用下さい。
※ハウジングとセットでご使用下さい。
※異常発熱して火災が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
全長(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45332567
OSS 62815-F3
1箱(500個)
0.5~1.25
20~16
3.1
17
NH71
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
45332576
OSS 62852-F3
1箱(500個)
0.2~0.3
24~22
3.1
17
NH71
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45332542
CSS 62815-F3
1リール(4000個)
0.5~1.25
20~16
3.1
17
圧着機/NCM3、アプリケータ/FB66
オープン
取扱い終了
返品不可
45332551
CSS 62852-F3
1リール(4000個)
0.2~0.3
24~22
3.1
17
圧着機/NCM3、アプリケータ/FB65
オープン
取扱い終了
返品不可
45332585
CSS 66325-F3-1
1リール(2500個)
0.5~2.0
20~14
6.7
20.5
圧着機/NCM3、アプリケータ/FB62A
オープン
取扱い終了
返品不可
45332594
CSS 66393-F3-1
1リール(2500個)
0.3~0.9
22~18
6.7
20.5
圧着機/NCM3、アプリケータ/FB61A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表