曜日別特売

連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子

連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 - ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 - ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 - ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 - ニチフ
(3件のレビュー)
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
全長(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332917OSS 66325-F-6.8196.819.0--(材料)0.45、(タブ)0.8
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45332926OSS 66325-M20~146.3519.26.3519.22.00.8-
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45332917
2022-01-15
用途: 電気工事用

普通に使えて、使いやすい製品です。絶縁保護チューブも標準で追加してほしいです。

対象商品 : 45332917
2021-01-29
用途: バイクの配線
運輸・通信業

この価格でこの個数と使い勝手の良さで気に入りました。他ではまずお目にかかれないです。

対象商品 : 45332917
2020-03-14
用途: いつも使わせて頂いております。

材質とつくり、加工のしやすさでこのメーカーの平型端子を使っています。
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
2022-04-04

差込型(タブ端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする