曜日別特売

防水形圧着端子

防水形圧着端子 - ニチフ防水形圧着端子 - ニチフ防水形圧着端子 - ニチフ

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。

用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵内容量1箱(100個)
注意
※約120℃で絶縁体を加熱して下さい。直接炎を当てますと、焦げや収縮むらを生じることがあります。また、過収縮(電気炉140℃の場合、5分以上)は避けてください。
※熱は圧着部中心から端に、回転させながら加えてください。
※加熱完了の目安は、内層材が絶縁体より少し出る程度で結構です。
※防水製品は、熱収縮性ですので保管には十分ご注意ください。特に直射日光を受ける場所、暖房機器の付近などに置くことは避けてください。
※絶縁体の収縮破れを防ぐために過収縮を避けてください。
※L・F・H寸法は最小値
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45328753SR 1.25-3C3.25.525.316.57.0
8,5608,398
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
45328762SR 1.25-3.5C3.76.625.816.58.0
8,5608,398
8,398
9,238(税込)
71日以内出荷
返品不可
45328771SR 1.25-4C4.3826.516.59.0
8,5608,398
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
45328787SR 1.25-5C5.3826.516.510.0
8,5608,398
8,398
9,238(税込)
71日以内出荷
返品不可
45328796SR 2-3.5C3.76.626.317.08.0
9,0508,498
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
45328814SR 2-4C4.38.527.317.09.0
オープン8,398
6,798
アウトレット
7,478(税込)
当日出荷
残り3点です
45328832SR 5.5-3.5C3.7733.521.58.0
11,90010,980
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
45328841SR 5.5-3C3.2733.521.57.0
11,90010,980
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
45328857SR 5.5-4C4.39.534.821.511.3
11,90010,980
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
45328866SR 5.5-4NC4.3733.521.59.0
11,90010,980
10,980
12,078(税込)
71日以内出荷
返品不可
45328875SR 5.5-5C5.39.534.821.510.0
11,90010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
45328805SR 2-3C3.25.525.817.07.0
オープン
取扱い終了
返品不可
45328823SR 2-5C5.39.527.817.010.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする