曜日別特売

圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格)

圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格) - ニチフ圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格) - ニチフ
適合NOP60、NOM60、NOP150、NOM150種類裸圧着端子
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
端子形状
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329191TR 1-141箱(50個)6.412.575丸形6.0
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329207TR 1-221箱(50個)6.41675丸形8.0
33,750
32,980
36,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329216TR 1-381箱(50個)11.018.585丸形9.0
40,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
45329225TR 1-601箱(50個)11.02285丸形11
51,150
47,980
52,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329234TR 2-141箱(50個)5.512.590二つ穴端子6.0
27,700
26,980
29,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329243TR 2-221箱(50個)5.51690二つ穴端子8.0
36,200
35,980
39,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
45329252TR 2-381箱(50個)11.018.5115二つ穴端子9.0
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
45329261TR 2-601箱(40個)11.022115二つ穴端子11
47,160
46,980
51,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする