銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形

銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 - ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 - ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 - ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 - ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 - ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 - ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 - ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 - ニチフ
(5件のレビュー)
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形内容量1箱(100個)
注意
※Eタイプは機器用小型レール式端子台(DIN)タイプ対応品で足の長さが従来品に比べて短くなっています。
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲(単線)(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
適応ねじ径
全長(mm)
寸法F(mm)
幅(mm)
寸法d2(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453204321.25Y-3LE0.25~1.650.57~1.4422~16M3146.86.23.7手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7
890
889
978(税込)
当日出荷
453204411.25Y-3NE0.25~1.650.57~1.4422~16M3146.65.83.2手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7
890
889
978(税込)
当日出荷
453204571.25Y-4NE0.25~1.650.57~1.4422~16M414.56.66.44.3手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7
890
889
978(税込)
当日出荷
453204662Y-3.5E1.04~2.631.14~1.8216~14M3.514.56.66.43.7手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 02、N3 7
930
929
1,022(税込)
当日出荷
453204752Y-3E1.04~2.631.14~1.8216~14M3146.65.93.2手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 02、N3 7
930
929
1,022(税込)
当日出荷
453205542Y-4NE1.04~2.631.14~1.8216~14M414.56.66.44.3手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 02、N3 7
930
929
1,022(税込)
当日出荷
453204938Y-5E6.64~10.522.89~3.658M5218.610.55.3手動工具/NH1、NH9、NOP60、NOM60
オープン
取扱い終了
返品不可
453205028Y-6E6.64~10.522.89~3.658M6218.610.56.4手動工具/NH1、NH9、NOP60、NOM60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45320554
2026-02-27
用途: 水位電極
テスコ株式会社函館し尿処理場事業所その他業種

よく使用しますが、とても扱いやすく仕事の効率が良いです。また無くなり次第注文したいと思います。

対象商品 : 45320441
2020-02-18
用途: オーディオ機器の内部配線
工房Tera

ニチフ製ということもあり、安心して使用できて助かります。

1が参考にしています
2025-07-04
用途: 電気配線の接続圧着端子用に使用

このサイズ良く使うのですが1.25Y-3 同じサイズでY部の長さが3種類くらい有るので何か判別できる資料が表示部に書いてほしいです

対象商品 : 45320457
2017-07-05
用途: スイッチボックス接続に
宮永建設株式会社

安く買えてよかったですし、ニチフのですから普通に使えます。

対象商品 : 45320441
2020-03-14
用途: 機械修理 電気配線修理作業
サービス業

プラスティックケースは 要らないと思います
いつもすべてを 別のケースに入れ替えするので
袋入りにしたら 値段も安くできるのでは?
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
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする