銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形

銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 - ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 - ニチフ
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d2(Φmm)
適合
幅(mm)
全長(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453205111.25Y-3W3.7手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 77.7145.6
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
453205271.25Y-4W4.3手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 77.7145.6
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
453205361.25Y-5W5.3手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 77.7145.6
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
453205452Y-3W3.7手動工具/NH1、NH9、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 02、N3 7818.57.3
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
453205632Y-4W4.3手動工具/NH1、NH9、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 02、N3 7818.57.3
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
453205722Y-5W5.3手動工具/NH1、NH9、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 02、N3 7818.57.3
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする