ニチフ
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
端子形状
板形
種類
裸圧着端子
寸法l(mm)
12.7
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
注意
※銅版専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45321017
BT 1.25-17
0.25~1.65
22~16
3
21.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45321035
BT 2-17
1.04~2.63
16~14
3
21.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45321053
BT 5.5-17-1
2.63~6.64
12~10
4.6
23.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45321026
BT 1.25-17-1
0.25~1.65
22~16
4.6
21.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45321044
BT 2-17-1
1.04~2.63
16~14
4.6
21.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表