曜日別特売

OSシート #2500

OSシート #2500 - 萩原工業OSシート #2500 - 萩原工業OSシート #2500 - 萩原工業OSシート #2500 - 萩原工業

産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン内容量1枚
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87033773OS18181.8×1.8m約1.71×1.70約0.41継ぎ目なし
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033782OS18271.8×2.7m約1.71×2.60約0.61継ぎ目なし
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033791OS18361.8×3.6m約1.71×3.50約0.81継ぎ目なし
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
87033807OS27272.7×2.7m約2.63×2.60約0.91継ぎ目なし
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033816OS27362.7×3.6m約2.60×3.53約1.22継ぎ目なし
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033825OS36363.6×3.6m約3.53×3.50約1.62継ぎ目なし
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033834OS36543.6×5.4m約3.53×5.30約2.43継ぎ目なし
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033843OS54545.4×5.4m約5.29×5.30約3.65継ぎ目あり
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033852OS54725.4×7.2m約5.29×7.10約4.86継ぎ目あり
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45495414OB101510×15m約9.79×14.9約22.95継ぎ目あり
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
87033861OS54905.4×9.0m約5.29×8.90約6.08継ぎ目あり
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033877OS72727.2×7.2m約7.11×7.10約6.48継ぎ目あり
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
87033886OS72907.2×9.0m約7.11×8.90約7.11継ぎ目あり
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033904OS101010×10m約9.79×9.90約12.5継ぎ目あり
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45495432OB151515×15m約15.12×14.9約34.43継ぎ目あり
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45495457OB202020×20m約19.63×19.9約61.2継ぎ目あり
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45495423OB102010×20m約9.79×19.9約30.6継ぎ目あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45495441OB152015×20m約15.12×19.9約45.9継ぎ目あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45495466OB252525×25m約25.01×24.9約95.63継ぎ目あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする