曜日別特売

ターピー エコサーティシートUV #5000

ターピー エコサーティシートUV #5000 - 萩原工業ターピー エコサーティシートUV #5000 - 萩原工業ターピー エコサーティシートUV #5000 - 萩原工業ターピー エコサーティシートUV #5000 - 萩原工業ターピー エコサーティシートUV #5000 - 萩原工業
(20件のレビュー)

CO2抑制剤配合の超厚手#5000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。

用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間、緑地地帯工事の養生材など。形状折りたたみタイプODグリーン厚さ#5000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)約90特性耐UV材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45495816ECOUVOD18181.8×1.8m約1.71×1.70約0.89継ぎ目なし
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
45495825ECOUVOD18271.8×2.7m約1.71×2.60約1.34継ぎ目なし
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45495834ECOUVOD27362.7×3.6m約2.61×3.50約2.67継ぎ目なし
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
45495843ECOUVOD36543.6×5.4m約3.53×5.30約5.35継ぎ目なし
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
45495852ECOUVOD54725.4×7.2m約5.31×7.10約10.69継ぎ目あり
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45495825
2023-03-10
用途: 屋外駐車場に設置した日向ぼっこ用のリクライニング・チェアーのカバーとして・・
PETITWORLD

低価格ではないが、耐候性(屋外放置による劣化が少ない)を信頼して、屋外駐車場に設置した日向ぼっこ用のリクライニング・チェアー(自作・木製)のカバーとして、タッカー(でかいホチキス(ステープラー)的な工具)を使用して装着しました。雨の後や夜露による水滴(水濡れ)をタオル1枚で簡単に除去できますね。

1が参考にしています
対象商品 : 45495816
2023-01-20
用途: 砂場の防水シートとして
その他業種

1年以上使っても破れもなく浸水もない。とても優秀な商品だと思います。

対象商品 : 45495834
2023-02-20
用途: 長木収納ハウス覆い

丈夫そうでいいのですが、少し長さが足りなくなりほかのシートと組み合わせた。
3.5m×3.5mがあれば助かりました。

対象商品 : 45495843
2021-07-07
用途: 屋根の水漏れ防止
農・林・水産業

ごわごわしていなく扱いやすいシートです。耐久性に期待しています。

対象商品 : 45495834
2020-11-20
用途: 機器のカバーや敷きとして
製造業

機器のカバーや敷きとして使用。厚さや強度はもとより、色も通常のシートと比較して周りになじんで非常によい。
湿った土の上で使用しても、水が透けにくくてとてもよい。

1が参考にしています
対象商品 : 45495816
2019-11-08
用途: 機械のメンテナンス
クマテツ

屋外に置いている機械に被せるのに購入厚くて耐久性がありそう。

1が参考にしています
対象商品 : 45495852
2019-02-19
用途: テントハウスのシートの張替え

厚手で耐久・耐光性が良さそうで長く使えそう。。。。。

対象商品 : 45495825
2018-11-07
用途: 物置の風除けとして使用予定
孫の手技研建設業・工事業

いままで使用してきたシートより厚手で耐久性もありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする