萩原工業
OSクロス #2500
中期(約半年)使用の一般タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。
中長期目的使用の原反(クロス)です。
用途
土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
厚さ
#2500
形状
ロールタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
シート厚さ(mm)
規格
伸度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87033983
OBC18100
ブラック
0.18
1.8m×100m
縦20×横16
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45496141
OBC18100
ブルー
0.20
1.8m×100m
縦22×横16
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45496157
OBC09100
ブルー
0.20
0.9m×100m
縦22×横16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87033965
OBC27100
ブルー
0.20
2.7m×100m
縦22×横16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87033974
OBC36100
ブルー
0.18
2.7m×100m
縦22×横16
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。