萩原工業
NZクロス #2000
こんなお得な商品も!
ブルーシート ロールタイプ #2000
モノタロウ
¥
5,798
~
税込
¥
6,378
~
(18)
ワンウェイタイプの軽量タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。
用途
土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
厚さ
#2000
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
100
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦20×横14
質量(g/m
2
)
95
引裂強度(N)
縦150×横75
引張強度(N/50mm)
縦460×横260
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034001
NWC18100
ホワイト
1.8m×100m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45496166
-
ブルー
1.8m×100m
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
45496175
-
ブルー
0.9m×100m
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。