萩原工業
ターピー UVクロス #4000
(1件のレビュー)
紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。
長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。
用途
長期間の資材、物品等のカバーや養生。
鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。
厚さ
#4000
形状
ロールタイプ
特性
耐UV、耐候
シート厚さ(mm)
0.36
長さ(m)
100
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦16×横16
質量(g/m
2
)
212
引裂強度(N)
縦150×横150
引張強度(N/50mm)
縦1150×横1100
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496193
UV4000GR18100
1枚
グリーン
418-9574
1.8m×100m
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45496184
UV4000SI18100
1枚
シルバー
418-9591
1.8m×100m
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87034035
UV4000GR36100
1本
グリーン
789-7880
3.6m×100m
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87034026
UV4000SI36100
1本
シルバー
789-7928
3.6m×100m
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません