萩原工業
ターピー UVクロス #5000
紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。
長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。
用途
長期間の資材、物品等のカバーや養生。
鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。
厚さ
#5000
色
ODグリーン
形状
ロールタイプ
特性
耐UV、耐候
シート厚さ(mm)
0.47
長さ(m)
100
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦20×横17
質量(g/m
2
)
269
引裂強度(N)
縦310×横300
引張強度(N/50mm)
縦1770×横1620
注意
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496202
UV5000OD18100
1枚
418-9582
1.8m×100m
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87034044
UV5000OD36100
1本
789-7910
3.6m×100m
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません