ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45380571MGPA20-100Z標準ストローク100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380587MGPA20-10Z-M9BL-10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,210
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380596MGPA20-125Z標準ストローク125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
37,350
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380605MGPA20-13Z-M9BWL-13M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,760
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380614MGPA20-200Z-A93L標準ストローク200A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,530
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380623MGPA20-200Z-M9BM標準ストローク200M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,400
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380632MGPA20-20Z標準ストローク20(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380641MGPA20-20Z-A93標準ストローク20A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380657MGPA20-20Z-M9B標準ストローク20M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380666MGPA20-20Z-M9BL標準ストローク20M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380675MGPA20-20Z-M9BVL標準ストローク20M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380684MGPA20-20Z-M9BW標準ストローク20M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380693MGPA20-20Z-M9BWL標準ストローク20M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380702MGPA20-20Z-M9BZ標準ストローク20M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380711MGPA20-25Z-A93L-25A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380727MGPA20-30Z標準ストローク30(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380736MGPA20-30Z-M9B標準ストローク30M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380745MGPA20-30Z-M9BL標準ストローク30M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380754MGPA20-30Z-M9BV標準ストローク30M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380763MGPA20-30Z-M9BW標準ストローク30M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380772MGPA20-30Z-M9NL標準ストローク30M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380781MGPA20-350Z-M9BWL標準ストローク350M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,510
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380797MGPA20-35Z-35(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380806MGPA20-40Z-M9BWZ標準ストローク40M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,840
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380815MGPA20-40Z-M9BZ標準ストローク40M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380824MGPA20-50Z標準ストローク50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380833MGPA20-50Z-A93L標準ストローク50A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380842MGPA20-50Z-M9B標準ストローク50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380851MGPA20-50Z-M9BM標準ストローク50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380867MGPA20-50Z-M9BW標準ストローク50M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380876MGPA20-50Z-M9NL標準ストローク50M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380885MGPA20-50Z-M9NW標準ストローク50M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45380894MGPA20-5Z-5(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380903MGPA20-5Z-M9BVS-5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
31,190
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380912MGPA20-60Z-60(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380921MGPA20-75Z標準ストローク75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45380937MGPA20-75Z-M9BV標準ストローク75M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,270
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする