曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45381874MGPA40-100Z標準ストローク100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
54,450
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45381883MGPA40-100Z-M9BW標準ストローク100M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,610
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
45381892MGPA40-125Z標準ストローク125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
60,340
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
45381901MGPA40-125Z-M9BAL標準ストローク125M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
68,810
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45381917MGPA40-125Z-M9BL標準ストローク125M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45381926MGPA40-150Z-M9B標準ストローク150M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,290
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45381935MGPA40-20Z-M9BL-20M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,810
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45381944MGPA40-25Z標準ストローク25(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45381953MGPA40-25Z-A93L標準ストローク25A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45381962MGPA40-25Z-M9BW標準ストローク25M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45381971MGPA40-25Z-M9BWL標準ストローク25M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45381987MGPA40-25Z-M9BWS標準ストローク25M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45381996MGPA40-30Z-30(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382005MGPA40-35Z-M9BV-35M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
51,370
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382014MGPA40-400Z-M9BWL標準ストローク400M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
114,950
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382023MGPA40-50Z標準ストローク50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45382032MGPA40-50Z-A93L標準ストローク50A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45382041MGPA40-50Z-M9BWL標準ストローク50M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45382057MGPA40-50Z-M9BWVL標準ストローク50M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
52,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45382066MGPA40-75Z標準ストローク75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,110
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45382075MGPA40-75Z-A93標準ストローク75A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45382084MGPA40-75Z-A93L標準ストローク75A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45382093MGPA40-75Z-A93LS標準ストローク75A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする