曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392471MGPL16-40Z標準ストローク40
23,650
21,980
24,178(税込)
当日出荷
45392487MGPL16-40Z-A93標準ストローク40
27,060
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392496MGPL16-40Z-A93L標準ストローク40
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392505MGPL16-40Z-A93L3-40
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392514MGPL16-40Z-A93LS標準ストローク40
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392523MGPL16-40Z-A93V標準ストローク40
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392532MGPL16-40Z-A93VZ標準ストローク40
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392541MGPL16-40Z-A93Z標準ストローク40
28,380
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392557MGPL16-40Z-M9B標準ストローク40
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392566MGPL16-40Z-M9BA標準ストローク40
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392575MGPL16-40Z-M9BAL標準ストローク40
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392584MGPL16-40Z-M9BL標準ストローク40
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392593MGPL16-40Z-M9BLS標準ストローク40
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392602MGPL16-40Z-M9BM標準ストローク40
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392611MGPL16-40Z-M9BS標準ストローク40
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392627MGPL16-40Z-M9BV標準ストローク40
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392636MGPL16-40Z-M9BVL標準ストローク40
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392645MGPL16-40Z-M9BVLS標準ストローク40
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392654MGPL16-40Z-M9BVM標準ストローク40
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392663MGPL16-40Z-M9BVZ標準ストローク40
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392672MGPL16-40Z-M9BW標準ストローク40
29,810
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45392681MGPL16-40Z-M9BWL標準ストローク40
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392697MGPL16-40Z-M9BWS標準ストローク40
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392706MGPL16-40Z-M9BWSDPC-40
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392715MGPL16-40Z-M9BWV標準ストローク40
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392724MGPL16-40Z-M9BWVL標準ストローク40
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392733MGPL16-40Z-M9BWVS標準ストローク40
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392742MGPL16-40Z-M9BWVZ標準ストローク40
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392751MGPL16-40Z-M9BWZ標準ストローク40
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392767MGPL16-40Z-M9BZ標準ストローク40
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392776MGPL16-40Z-M9N標準ストローク40
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392785MGPL16-40Z-M9NL標準ストローク40
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392794MGPL16-40Z-M9NLS標準ストローク40
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392803MGPL16-40Z-M9NS標準ストローク40
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392812MGPL16-40Z-M9NV標準ストローク40
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392821MGPL16-40Z-M9NVL標準ストローク40
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392837MGPL16-40Z-M9NW標準ストローク40
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392846MGPL16-40Z-M9NWL標準ストローク40
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392855MGPL16-45Z-45
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45392864MGPL16-45Z-A93L-45
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45392873MGPL16-45Z-A93LS-45
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45392882MGPL16-45Z-M9BL3-45
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする