ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45393451MGPL16-60Z60(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,960
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393467MGPL16-60Z-A93L60A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393476MGPL16-60Z-M9B60M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393485MGPL16-60Z-M9BAL60M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393494MGPL16-60Z-M9BL60M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393503MGPL16-60Z-M9BV60M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393512MGPL16-60Z-M9BVL60M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393521MGPL16-60Z-M9BW60M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393537MGPL16-60Z-M9BWL60M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,780
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45393546MGPL16-63Z-M9B63M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45393555MGPL16-65Z65(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45393564MGPL16-6Z6(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする