ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) - SMC

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動式クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5軸受種類ボールブッシュ形ポートねじの種類Rc内容量1個
全41種類を絞り込む
ストローク(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45393573MGPL16-70Z-M9B-70
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45393582MGPL16-75Z-75
25,960
24,980
27,478(税込)
当日出荷
45393591MGPL16-75Z-A90L-75
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393607MGPL16-75Z-A93-75
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393616MGPL16-75Z-A93L-75
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393625MGPL16-75Z-A93LS標準ストローク75
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45393634MGPL16-75Z-A93S-75
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393643MGPL16-75Z-A93V-75
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393652MGPL16-75Z-A93VL-75
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393661MGPL16-75Z-M9B-75
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393677MGPL16-75Z-M9BA-75
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393686MGPL16-75Z-M9BAL-75
34,430
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45393695MGPL16-75Z-M9BL-75
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393704MGPL16-75Z-M9BLS-75
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393713MGPL16-75Z-M9BM-75
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393722MGPL16-75Z-M9BV-75
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393731MGPL16-75Z-M9BVL-75
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393747MGPL16-75Z-M9BVZ-75
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393756MGPL16-75Z-M9BW-75
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393765MGPL16-75Z-M9BWL-75
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393774MGPL16-75Z-M9BWLS-75
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393783MGPL16-75Z-M9BWMS-75
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393792MGPL16-75Z-M9BWSDPC-75
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393801MGPL16-75Z-M9BWV-75
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393817MGPL16-75Z-M9BWVL-75
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393826MGPL16-75Z-M9BWVS-75
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393835MGPL16-75Z-M9BWVSDPC-75
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393844MGPL16-75Z-M9BWVZ-75
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393853MGPL16-75Z-M9BWZ-75
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393862MGPL16-75Z-M9BZ-75
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393871MGPL16-75Z-M9N-75
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393887MGPL16-75Z-M9NL-75
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393896MGPL16-75Z-M9NLS-75
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393905MGPL16-75Z-M9NV-75
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393914MGPL16-75Z-M9NVL-75
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393923MGPL16-75Z-M9NVS-75
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393932MGPL16-75Z-M9NW-75
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393941MGPL16-75Z-M9NWL-75
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393957MGPL16-75Z-M9NWV-75
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393966MGPL16-7Z-7
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45393975MGPL16-7Z-M9BVLS-7
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする