曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45405762MGPL25-80Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)80
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45405771MGPL25-80Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し80
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45405787MGPL25-80Z-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し80
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45405796MGPL25-85Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し85
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする