曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25TN-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25TN-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45405963MGPL25TN-100Z100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45405972MGPL25TN-20Z-A93LS20A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45405981MGPL25TN-300Z-M9BWS300M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45405997MGPL25TN-30Z-A93L30A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45406006MGPL25TN-50Z-A93LS50A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする