ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45411362MGPL32-80Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)80
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45411371MGPL32-85Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し85
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45411387MGPL32-85Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し85
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45411396MGPL32-85Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し85
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45411405MGPL32-8Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)8
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする