曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45411554MGPL32TN-10Z-10
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45411563MGPL32TN-25Z標準ストローク25
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45411572MGPL32TN-25Z-M9BWSDPCS-25
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45411581MGPL32TN-75Z標準ストローク75
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする