ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45413961MGPL40-300Z標準ストローク300
85,750
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45413977MGPL40-300Z-A93標準ストローク300
89,160
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45413986MGPL40-300Z-A93L標準ストローク300
89,820
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45413995MGPL40-300Z-M9B標準ストローク300
91,360
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414004MGPL40-300Z-M9BA標準ストローク300
93,560
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414013MGPL40-300Z-M9BAL標準ストローク300
94,220
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414022MGPL40-300Z-M9BL標準ストローク300
92,020
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414031MGPL40-300Z-M9BS標準ストローク300
88,550
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414047MGPL40-300Z-M9BV標準ストローク300
92,240
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414056MGPL40-300Z-M9BVL標準ストローク300
92,900
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414065MGPL40-300Z-M9BW標準ストローク300
91,910
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414074MGPL40-300Z-M9BWL標準ストローク300
92,570
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414083MGPL40-300Z-M9BWLS標準ストローク300
89,160
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414092MGPL40-300Z-M9BWV標準ストローク300
92,570
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414101MGPL40-30Z-30
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414117MGPL40-30Z-A93-30
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414126MGPL40-30Z-A93L-30
46,370
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414135MGPL40-30Z-A93LS-30
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414144MGPL40-30Z-M9BL-30
48,570
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414153MGPL40-30Z-M9BWL-30
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414162MGPL40-30Z-M9NWL-30
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414171MGPL40-350Z標準ストローク350
94,440
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414187MGPL40-350Z-A93標準ストローク350
97,850
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414196MGPL40-350Z-A93L標準ストローク350
98,510
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414205MGPL40-350Z-A93LS標準ストローク350
96,470
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414214MGPL40-350Z-A93ZS標準ストローク350
96,800
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414223MGPL40-350Z-M9B標準ストローク350
100,050
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414232MGPL40-350Z-M9BA標準ストローク350
102,250
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414241MGPL40-350Z-M9BL標準ストローク350
100,710
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414257MGPL40-350Z-M9BVL標準ストローク350
101,590
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414266MGPL40-350Z-M9BW標準ストローク350
100,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414275MGPL40-350Z-M9BWL標準ストローク350
101,260
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414284MGPL40-350Z-M9PL3-350
104,170
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414293MGPL40-35Z-35
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414302MGPL40-35Z-A93-35
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414311MGPL40-35Z-A93L-35
46,370
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414327MGPL40-35Z-A93LS-35
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414336MGPL40-35Z-M9B-35
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414345MGPL40-35Z-M9BAL-35
50,770
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414354MGPL40-35Z-M9BL-35
48,570
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414363MGPL40-35Z-M9BW-35
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414372MGPL40-35Z-M9BWL-35
49,120
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414381MGPL40-35Z-M9NALS-35
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414397MGPL40-35Z-M9NW-35
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする