曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45419367MGPL50TF-125Z-M9PWVSDPC-125
76,510
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45419376MGPL50TF-150Z標準ストローク150
70,730
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45419385MGPL50TF-50Z標準ストローク50
48,950
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする