曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12内容量1個
全68種類を絞り込む
ストローク(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45429806MGPM12-30Z-A90L標準ストローク30複動片ロッド
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429815MGPM12-30Z-A93標準ストローク30複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45429824MGPM12-30Z-A93L標準ストローク30複動片ロッド
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429833MGPM12-30Z-A93LS標準ストローク30複動片ロッド
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429842MGPM12-30Z-A93S標準ストローク30複動片ロッド
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429851MGPM12-30Z-A93V標準ストローク30複動片ロッド
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429867MGPM12-30Z-A93VL標準ストローク30複動片ロッド
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429876MGPM12-30Z-A93Z標準ストローク30複動片ロッド
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429885MGPM12-30Z-A93Z3-30複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429894MGPM12-30Z-A93ZS標準ストローク30複動片ロッド
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429903MGPM12-30Z-A96LS標準ストローク30複動片ロッド
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429912MGPM12-30Z-A96VL標準ストローク30複動片ロッド
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429937MGPM12-30Z-M9BA標準ストローク30複動片ロッド
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429946MGPM12-30Z-M9BAL標準ストローク30複動片ロッド
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429955MGPM12-30Z-M9BASBPC-30複動片ロッド
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429964MGPM12-30Z-M9BASDPC-30複動片ロッド
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429973MGPM12-30Z-M9BAV標準ストローク30複動片ロッド
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429982MGPM12-30Z-M9BAVSDPC-30複動片ロッド
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45429991MGPM12-30Z-M9BAVSDPCS-30複動片ロッド
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430007MGPM12-30Z-M9BL標準ストローク30複動片ロッド
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
45430016MGPM12-30Z-M9BLS標準ストローク30複動片ロッド
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430025MGPM12-30Z-M9BM標準ストローク30複動片ロッド
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430043MGPM12-30Z-M9BSDPC-30複動片ロッド
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430061MGPM12-30Z-M9BVL標準ストローク30複動片ロッド
22,880
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45430077MGPM12-30Z-M9BVLS標準ストローク30複動片ロッド
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430086MGPM12-30Z-M9BVZ標準ストローク30複動片ロッド
23,540
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45430104MGPM12-30Z-M9BWL標準ストローク30複動片ロッド
22,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45430113MGPM12-30Z-M9BWL3-30複動片ロッド
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430122MGPM12-30Z-M9BWLS標準ストローク30複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430131MGPM12-30Z-M9BWM標準ストローク30複動片ロッド
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430147MGPM12-30Z-M9BWMDPCS-30複動片ロッド
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430165MGPM12-30Z-M9BWSBPC-30複動片ロッド
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430174MGPM12-30Z-M9BWSDPC-30複動片ロッド
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430192MGPM12-30Z-M9BWVL標準ストローク30複動片ロッド
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430201MGPM12-30Z-M9BWVLS標準ストローク30複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430226MGPM12-30Z-M9BWVSDPC-30複動片ロッド
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430235MGPM12-30Z-M9BWVZ標準ストローク30複動片ロッド
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430244MGPM12-30Z-M9BWZ標準ストローク30複動片ロッド
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430253MGPM12-30Z-M9BZ標準ストローク30複動片ロッド
22,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45430271MGPM12-30Z-M9NA標準ストローク30複動片ロッド
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430287MGPM12-30Z-M9NAV標準ストローク30複動片ロッド
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430296MGPM12-30Z-M9NL標準ストローク30複動片ロッド
22,220
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45430305MGPM12-30Z-M9NLS標準ストローク30複動片ロッド
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430314MGPM12-30Z-M9NM標準ストローク30複動片ロッド
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430341MGPM12-30Z-M9NVL標準ストローク30複動片ロッド
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430375MGPM12-30Z-M9NWL標準ストローク30複動片ロッド
22,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45430384MGPM12-30Z-M9NWLS標準ストローク30複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430402MGPM12-30Z-M9NWSDPC-30複動片ロッド
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430427MGPM12-30Z-M9NWVL標準ストローク30複動片ロッド
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45430436MGPM12-30Z-M9NWZ標準ストローク30複動片ロッド
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする